曜日別特売

全自動製氷機(キューブアイスタイプ)

全自動製氷機(キューブアイスタイプ) - ホシザキ

ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。

用途お冷や、ドリンクに。仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58付属品スコップトラスコ品番246-0875材質ステンレス鋼板高さ(mm)800奥行(mm)525間口(mm)630消費電力(W)(50/60Hz)260/285貯氷量(kg)27標準消費電力料金(円/h)7.0/7.7内容量1台
注意
※機械部分に直接水をかけないこと。
※据付工事が必要です。
※車上渡しのみの対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34635006IM-55M-2
989,000
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする