曜日別特売

樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T

樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T - 三鈴工機

樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用

用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34632030MR20-240210345-691025245305
83,800
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632039MR20-240215345-538825245305
122,100
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632048MR20-240220345-690325245305
159,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632057MR20-240230344-737025245305
234,300
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632066MR20-240390345-384130245305
128,000
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632075MR20-240510347-111150245305
49,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632091MR20-240515344-734050245305
70,400
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632100MR20-240520345-223250245305
90,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632109MR20-240530344-904450245305
131,000
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632118MR20-240590346-955145245305
97,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632127MR20-300210347-102325300360
86,200
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632136MR20-300215344-900225300360
124,100
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632145MR20-300220345-375925300360
162,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632161MR20-300230344-899625300360
238,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632170MR20-300390347-105631300360
130,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632179MR20-300510345-061450300360
50,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632188MR20-300515345-691150300360
71,700
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632197MR20-300520345-062250300360
92,300
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632206MR20-300530345-378150300360
133,400
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632215MR20-300590345-218349300360
98,600
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632231MR20-400210345-379325400460
101,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632240MR20-400215345-059525400460
131,600
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632249MR20-400220344-898825400460
172,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632258MR20-400230345-058425400460
253,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632267MR20-400390344-733332400460
136,500
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632276MR20-400510345-218550400460
58,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632285MR20-400515344-732550400460
75,600
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632301MR20-400520345-381850400460
97,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632310MR20-400530344-738550400460
141,200
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632319MR20-400590345-060651400460
102,900
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632328MR20-500210344-907825500560
110,600
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632337MR20-500215345-220325500560
141,800
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632346MR20-500220344-736325500560
183,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632355MR20-500230345-064625500560
273,500
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632371MR20-500390344-734234500560
145,500
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632380MR20-500510344-900150500560
63,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632389MR20-500515345-535650500560
81,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632398MR20-500520347-108250500560
104,800
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632407MR20-500530346-954950500560
152,100
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632416MR20-500590347-105353500560
109,100
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする