樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T

樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T - 三鈴工機

樹脂ローラΦ50 乳白色

用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34632425MR50U300710346-954577300360
57,200
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632441MR50U300715345-220875300360
82,600
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632450MR50U300720345-057277300360
104,700
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632459MR50U300730345-219875300360
155,300
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632468MR50U300790344-733175300360
112,600
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632477MR50U301010345-5354100300360
45,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632486MR50U301015345-5336100300360
66,800
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632495MR50U301020347-1101100300360
85,600
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632511MR50U301030347-1124100300360
123,900
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632520MR50U301090344-737392300360
103,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632529MR50U301510345-5318154300360
37,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632538MR50U301515347-1067150300360
51,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632547MR50U301520344-7368154300360
63,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632556MR50U301530345-5381150300360
92,400
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632565MR50U301590345-3750138300360
77,900
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632581MR50U400710346-954877400460
64,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632590MR50U400715345-531675400460
90,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632599MR50U400720344-900677400460
114,400
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632608MR50U400730345-538275400460
170,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632617MR50U400790347-109279400460
120,900
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632626MR50U401010347-1031100400460
51,300
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632635MR50U401015345-2156100400460
72,500
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632651MR50U401020347-1093100400460
93,400
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632660MR50U401030347-1045100400460
135,300
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632669MR50U401090345-534296400460
110,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632678MR50U401510345-5358154400460
41,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632687MR50U401515345-3817150400460
55,100
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632696MR50U401520345-0608154400460
69,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632705MR50U401530345-5359150400460
100,600
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632721MR50U401590345-3828145400460
82,600
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632730MR50U500710347-106477500560
68,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632739MR50U500715345-376875500560
99,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632748MR50U500720345-381577500560
125,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632757MR50U500730345-540975500560
187,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632766MR50U500790345-536882500560
133,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632775MR50U501010345-2235100500560
55,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632791MR50U501015345-2238100500560
79,800
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632800MR50U501020347-1030100500560
102,800
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632809MR50U501030344-9051100500560
148,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632818MR50U501090345-2172101500560
121,400
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632827MR50U501510345-3779154500560
44,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632836MR50U501515344-9004150500560
60,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632845MR50U501520345-6912154500560
76,000
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632861MR50U501530345-5330150500560
110,700
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632870MR50U501590345-3806151500560
90,900
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632879MR50U600710345-064877600660
79,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632888MR50U600715345-377375600660
118,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632897MR50U600720347-113077600660
151,100
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632906MR50U600730345-058375600660
224,700
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34632915MR50U600790344-907486600660
159,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする