ナベル
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-1
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。
分割構造で高い追従性を実現しました。
用途
FANUC社 CRX10iA用
その他
強度(N):【突刺】53【縫製部】854
トラスコ品番
450-6533
幅(mm)
0.9
引裂強度(N)
34.3/28.4
引張強度(N)
214/117
内容量
1本
注意
※ロボットサイズや使用用途に合わせたカバー設計が可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34655778
SRFCRX1NNRF1A
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません