シングルローラ・スパロール(SR16M形)

シングルローラ・スパロール(SR16M形) - SUGINOシングルローラ・スパロール(SR16M形) - SUGINOシングルローラ・スパロール(SR16M形) - SUGINO

くし刃旋盤に取付け可能なコンパクトなツールです。
一つのツールでワークの外周面と端面を加工できます。
ツールボディ部にスプリングが内蔵されていて、スプリングの圧力により仕上げ面粗さを調整します。

用途少量多品種の軸外周面や端面の仕上げ加工に。内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端径(mm)
勝手
シャンクサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34664126SR16MR0.2CL-45-S10835-3053ローラ:0.210
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664135SR16MR0.2CL-45-S12835-3054ローラ:0.212
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664151SR16MR0.2CR-45-S10835-3055ローラ:0.210
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664160SR16MR0.2CR-45-S12835-3056ローラ:0.212
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664169SR16MR1.5CL-45-S10835-3057ローラ:1.510
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664178SR16MR1.5CL-45-S12835-3058ローラ:1.512
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664187SR16MR1.5CR-45-S10835-3059ローラ:1.510
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664196SR16MR1.5CR-45-S12835-3060ローラ:1.512
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664205SR16MR3CL-45-S10835-3061ローラ:310
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664221SR16MR3CL-45-S12835-3062ローラ:312
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664230SR16MR3CR-45-S10835-3063ローラ:310
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする