曜日別特売

エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)

エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) - アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) - アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) - アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) - アクアシステム

清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。
切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。
オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。

用途
工作機械の切削油の清掃・再利用に
切削油と切粉を分離
工作機械の清掃に
トラスコ品番787-8923材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180内容量1台
注意
※ドラム缶・キャリーはオプションです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634069APDQO-FS
オープン
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする