testo(テストー)
スマート排ガス計
BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。
5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。
文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。
用途
ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。
高さ(mm)
59
奥行(mm)
98
温度(℃)
排ガス:1200
精度
差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa)
分解能
酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa
保護等級
40
バッテリー
リチウムイオン電池
メモリー
1000000測定値
ディスプレイ
5.0インチタッチ式1280×720ピクセル
測定範囲(hPa)
差圧:-100~+200
動作温度(℃)
-5~+45
バッテリー稼動時間
10時間
分解能(ppm)
一酸化炭素:1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34655945
TESTO300O2COSET
1個
252-2332
244(プローブ接続を含む)
O20~21vol%、CO0~4000、一酸化炭素:0~4000、酸素:0~21.0vol%
¥
265,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655961
TESTO300O2COH2SET
1セット
252-2330
244 (プローブ接続を含む)
酸素:0~21.0vol%
¥
287,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません