testo(テストー)
マルチ環境計測器(温度・湿度) ガラス被膜ラボ用プローブセット
testo400にPt100ラボ用温度プローブがセットされています。
温度プローブには腐食性物質から保護するため専用ガラス管が付属しています。
測定範囲は-50~400℃です。
用途
研究開発、ラボに。
トラスコ品番
255-4491
セット内容
testo400本体、有線Pt100ガラス被覆ラボ用温度プローブ
幅(mm)
39
測定範囲
95(mg/m
3
、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)
210
温度測定範囲(℃)
-50~400
温度分解能(℃)
0.01
測定温度範囲(℃)
-50~400
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34631987
TD20-400-14
¥
298,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません