testo(テストー)
マルチ環境計測器(温度・湿度) フレキシブルプローブセット
testo400にPt100フレキシブルプローブがセットされています。
さまざまな形にフィットするケーブルタイプのプローブです。
測定範囲は-100℃~+260℃で超低温の測定にも対応します。
用途
冷凍庫温度測定に。
トラスコ品番
255-4484
セット内容
testo400本体、有線Pt100フレキシブル温度プローブ
幅(mm)
39
測定範囲
95(mg/m
3
、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)
210
温度測定範囲(℃)
-100~260
温度分解能(℃)
0.01
測定温度範囲(℃)
-100~260
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34631978
TD20-400-13
¥
356,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません