マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセット

マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセット testo(テストー)

testo400にPt100高精度温度プローブがセットされています。
最高システム精度±0.05℃、分解能は0.001℃です。
デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、信頼性の高い測定結果が得られます。
測定範囲は-80~+300℃です。
testo400本体と各種プローブのセットです。

用途研究開発、性能試験に。 トラスコ品番255-4490 セット内容testo400本体、有線Pt100高精度温度プローブ 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 温度測定範囲(℃)-80~300 温度分解能(℃)0.001 測定温度範囲(℃)-80~300 内容量1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34631969 TD20-400-12
345,000
279,800
307,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする