曜日別特売

マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度温湿度プローブセット

マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度温湿度プローブセット - testo(テストー)

testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。
湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。

用途クリーンルーム、インキュベーターに。トラスコ品番255-4480セット内容testo400本体、無線高精度温湿度プローブ幅(mm)39奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-20~70温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%RH)0~100、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、0~100分解能(%RH)0.1内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631996TD20-400-15
337,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする