差圧式風速計セット

差圧式風速計セット - testo(テストー)差圧式風速計セット - testo(テストー)差圧式風速計セット - testo(テストー)差圧式風速計セット - testo(テストー)差圧式風速計セット - testo(テストー)差圧式風速計セット - testo(テストー)

高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。
L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。
高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。
計測器本体とピトー管のセットです。

用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管幅(mm)146高さ(mm)28奥行(mm)60分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa)測定範囲(hPa)0~+200風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
管長(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634498TESTO512-1 PITOTSET1525-2809testo512-1、L型ピトー管350mmピトー:350測定範囲:99999
116,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634507TESTO512-1 PITOTSET2525-2807testo512-1、L型ピトー管500mmピトー:500測定範囲:60
121,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする