曜日別特売

気泡緩衝材 エアーキャップ 静電

気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 - ミナ

帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。
空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
耐水、防湿性に優れています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。

用途
包装用緩衝材として。
断熱材として。
養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
トラスコ品番411-2035材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200厚さ(mm)4ピンクタイプ帯電防止長さ(m)100表面抵抗値(Ω)1.0×10の11乗内容量1巻
注意
※直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
※紫外線にさらされると劣化しやすくなりますので、直接日光下での長時間の使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34655227ACC70EPX1200X100M
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする