曜日別特売

バイブレーター(2極三相誘導モーター)

バイブレーター(2極三相誘導モーター) - ユーラス

高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。

用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番468-7952幅(mm)500高さ(mm)320出力(W)2200奥行(mm)380電流(A)【(50Hz)200V】8.2【(60Hz)200V】8.2【(60Hz)220V】7.5電源(V)三相200ベアリング給油消費電力2.603/2.622/2.619(kW/h)モーター2極三相誘導モーター取付ボルト30mm保護等級IP55遠心力(kN)最大30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634979KEE-30-2B 200V
578,300
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする