ユーラス
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途
振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。
電源(V)
三相200
ベアリング
給油
モーター
4極三相誘導モーター
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
出力(W)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634970
KEE-52-4C 200V
468-7940
585
365
2200
430
¥
840,500
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34634988
KEE-34-4B 200V
468-7943
525
320
1500
380
¥
557,700
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34634997
KEE-75-4C 200V
468-7923
630
415
3700
460
¥
1,256,300
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません