ヤマテック
ワークテーブル150シリーズ 固定式 半面棚板付
軽作業に最適です。
棚板は工具などの置き場所に便利です。
用途
軽作業用。
工場やオフィスでの軽作業、梱包作業。
材質
天板:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール
高さ(mm)
740
均等荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※本体、脚にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。
※天板間口600mm及び天板奥行450mmにはオプション品のキャビネットは取り付けできません。
※天板奥行450mmにはオプション品のワイド引き出しは取り付けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34656040
SUP-1575T-WW
136-1526
750
1500
【アジャスターねじ】M12×1.75
¥
60,150
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34656085
SUP-1590T-WW
133-5611
900
1500
【アジャスターねじ】M12×P1.75
¥
67,250
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34656128
SUP-1290T-WW
369-2315
900
1200
【アジャスターねじ】M12×1.75
¥
57,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34656137
SUP-990T-WW
369-0805
900
900
【アジャスターねじ】M12×1.75
¥
50,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません