ワークテーブルLABシリーズ 固定式 中間棚・全面棚板付 指紋レスメラミン天板 H740mm

ワークテーブルLABシリーズ 固定式 中間棚・全面棚板付 指紋レスメラミン天板 H740mm - ヤマテックワークテーブルLABシリーズ 固定式 中間棚・全面棚板付 指紋レスメラミン天板 H740mm - ヤマテックワークテーブルLABシリーズ 固定式 中間棚・全面棚板付 指紋レスメラミン天板 H740mm - ヤマテックワークテーブルLABシリーズ 固定式 中間棚・全面棚板付 指紋レスメラミン天板 H740mm - ヤマテック

汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さはH740mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。足元にも全面棚板付きで、収納スペースが豊富!
中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。足元の棚板位置は固定です。

用途実験室・研究室用セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)、足元に半面棚板2枚(半面棚板2枚使用で全面棚板、取付位置は変更不可)材質天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装)高さ(mm)740奥行(mm)750色(天板)ブラウン均等耐荷重(kg)【中間/半面棚板】50色(本体)シルキーホワイトグリーン購入法適合均等積載量(kg/台)150内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34657309SLM-1575TTF-BRW369-39421500
132,050
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34657318SLM-1275TTF-BRW369-39491200
111,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34657327SLM-975TTF-BRW369-3958900
95,250
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする