曜日別特売

ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板

ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 - ヤマテックワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 - ヤマテックワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 - ヤマテックワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 - ヤマテックワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 - ヤマテックワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 - ヤマテックワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 - ヤマテックワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 - ヤマテック

スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。
3方向から操作できます。

用途
工場やオフィスでの軽作業に。
作業者が入れ替わる現場に。
作業姿勢が変化する現場に。
材質スチールストローク(mm)【天板上下】300天板:アイボリー、本体:ホワイト高さ(mm)715~1015均等荷重(kg)300/【昇降時】100最高高さ(mm)1015材質(天板)ポリエステル天板厚さ(mm)20最小高さ(mm)715昇降方式ハンドル回転式ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)225内容量1台
注意
※昇降時の均等耐荷重は100kg。
※ハンドルはワークテーブル1台あたり1本付きです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34654369SSP-1275A-IW520-8972【テーブル】1200×7507501200
383,100
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34654378SSP-1575A-IW520-8974【テーブル】1500×7507501500
398,500
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34654387SSP-1875A-IW520-8981【テーブル】1800×7507501800
407,300
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34654396SSP-1890A-IW520-8983【テーブル】1800×9009001800
415,800
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする