ガムテープ繰出機555(水のりガムテープ用)

ガムテープ繰出機555(水のりガムテープ用) - ベターパッケージズ

環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
ボタンを押すだけで定量のテープを繰り出します。

用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。付属品電源ケーブルトラスコ品番248-6799セット内容本体幅(mm)320グレー高さ(mm)300奥行(mm)510電源(V)100消費電力(W)400対応【テープ長さ】360m電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)38~75テープ長さ設定範囲(mm)150~2900調節方式10mm単位最大テープ外径(Φmm)250内容量1台
注意
※OPPテープ・クラフト粘着テープは使用不可です。
※テープは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34630946BP:555EJA
オープン
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする