LIXIL
一槽シンク(SUS430)
堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
仕様
オーバーフロー:あり
付属品
排水ホース
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800、バックガード:150
間口(mm)
600
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
槽内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34633947
S-1SN060A0B
456-0558
450、バックガード:60
奥行:360、深さ:260、間口:450
¥
55,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34633956
S-1SN060B0B
456-0566
600、バックガード:60
奥行:430、深さ:260、間口:520
¥
62,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません