PHV・EVコンセント収納用キャビネット

PHV・EVコンセント収納用キャビネット - NitoPHV・EVコンセント収納用キャビネット - Nito

充電用コネクタの収納が可能です。
充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。
車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。
※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。

高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34654229EVR-1148-8431ダイヤル錠Pit-C2シリーズ 充電コネクタ収納キャビネット・コンセントなし
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654238EVR-1H148-8432小型平面ハンドルPit-C2シリーズ 充電コネクタ収納キャビネット・コンセントなし
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654247EVR-1R148-8433ダイヤル錠Pit-C2シリーズ 充電コネクタ収納キャビネット・コンセント付
31,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654256EVR-1HR148-8434小型平面ハンドルPit-C2シリーズ 充電コネクタ収納キャビネット・コンセント付
28,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする