Pitコンセントタイプ

Pitコンセントタイプ - Nito

本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。
基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。
車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。
洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。
防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。

●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)内容量1台
注意
※EVP-1、EVP-1RRには充電コネクタケーブルは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34654265EVP-1148-8435コンセントなしWK4322・WK4311シリーズ(パナソニック)
58,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654281EVP-1RR148-8436コンセント付WK39115・WK39015(パナソニック)
87,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする