ソーラーLED照明灯

ソーラーLED照明灯 - NIKKEIソーラーLED照明灯 - NIKKEI

ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。
夜間自動点灯です。
リン酸鉄リチウムイオン電池を使用し、満充電後不日照3日間夜間点灯可能です。
ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。
NETIS(国交省)登録製品です。

用途
電源の工事不要の非常用照明に。
仮説事務所、仮説現場用。
簡易看板照明、バス停に。
トラスコ品番272-3087長さ(mm)600高さ(mm)157タイプ人感センサー:無奥行(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34654317WA60K-004A
54,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする