コンクリートカッター(半自走式)

コンクリートカッター(半自走式) - 三笠

OHV型エンジンの採用により、排気ガスのクリーン化(EPA排ガス規格に対応)、始動性の向上、騒音及び振動の低減を実現しています。
後輪片側についているデフロック機構が働き走行時の左右のブレを抑え自走時の直進安定性を向上させました。
切削深さ固定用ワンタッチ機構を採用し確実な切削深さを保てるようにしています。

用途道路、構造物の床面(アスファルト、コンクリート)の切断に。トラスコ品番111-3710幅(mm)585寸法(mm)使用ブレード:254~356(10~14インチ)全長(mm)1990高さ(mm)981タイプ走行方式:ハンドル回転式(半自走式)全幅(mm)585全高(mm)981軸(mm)ブレード:27ブレード10~14最大切断深度(mm)70~120内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34654685MCD-214HDX
527,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする