曜日別特売

フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター”

フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター” - 三笠フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター” - 三笠フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター” - 三笠フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター” - 三笠

モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。
アルミダイカスト製モーターケースです。
アース不要な二重絶縁構造です。

用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。振動数範囲(Hz)200~258全長(mm)1030電源(V)単相100電圧(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)電源:5.5標準消費電力料金(円/h)12.1内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
振動数範囲(Hz)
振動部(直径×長さLmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634017UMF23(STD)200~25823×180409-3632
71,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634026UMF28(STD)200~25828×180409-3606
67,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634035UMF32(STD)200~25832×180409-3612
71,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634051UMF38(STD)200~25838×180409-3620
75,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする