粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデル

粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデル - WARING(ワーリング)粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデル - WARING(ワーリング)粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデル - WARING(ワーリング)粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデル - WARING(ワーリング)

150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。
エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。

用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。トラスコ品番456-0906セット内容150mL SUS容器セット材質容器・カッター:ステンレス(SUS304)幅(mm)220高さ(mm)360タイプ無段変速奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])1300~18000、24000(パルス)処理容量(mL)150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665307MX1200XTM
215,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする