粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデル

粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデル - WARING(ワーリング)粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデル - WARING(ワーリング)粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデル - WARING(ワーリング)粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデル - WARING(ワーリング)

150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。
エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。

用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。回転数(min-1[r.p.m])16000~24000電源(V)単相100消費電力(W)1100タイプタイマー付セット内容150mL SUS容器セットトラスコ品番456-0892材質容器・カッター:ステンレス(SUS304)幅(mm)220高さ(mm)360奥行(mm)220処理容量(mL)150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理容量(mL)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665298MX1100XTM15016000~24000
272,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする