電動パワーユニット式 高圧洗浄機

電動パワーユニット式 高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式 高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式 高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式 高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式 高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式 高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式 高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式 高圧洗浄機 - スーパー工業

排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。
夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。
簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。

用途
建設機械・車輌の洗浄に。
建設現場・道路の洗浄に。
農機具等の洗浄に。
電流(A)27電圧(V)72(バッテリー)回転数(min-1[r.p.m])1565起動形式専用駆動回路吐出圧力(MPa)5給水方式自吸式吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)1.6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665316SLR-1505eGX342-9097595620フルフレームタイプ610
765,000
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
特長画像334665325SLC-1505eGX342-9096460705コンパクト&カートタイプ810
680,000
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする