GS
充電式芝刈機”エコモ2800”(25.2V)
リチウム電池搭載の充電式芝刈機です。
作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
1回の充電で18分使用可能です。
用途
芝刈り用。
付属品
電池パック(NO.BPL-25K)、充電器(NO.BC9080KB)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)
トラスコ品番
452-9847
材質
刃:特殊刃物鋼
長さ(mm)
1015
幅(mm)
425
高さ(mm)
800
電源(V)
電池パック(DC25.2V・3.0Ahリチウムイオン)
刈込み幅(mm)
280
ブレード枚数
5
刈込み高さ(mm)
101826344250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34666515
ECO-2800
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません