管内カメラ

管内カメラ - REX(レッキス工業)管内カメラ - REX(レッキス工業)管内カメラ - REX(レッキス工業)

管内カメラ業界最高クラスの200万画素
タッチパネル5インチ大型モニタ採用
縦置き、横置きどちらにも対応可能
距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示
リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能
持ち運びに安心の軽量ハードケース採用
ケーブルの切り詰め修理が可能

用途排水管/工場配管の管内調査仕様縦置き・横置き対応、ケーブルの切詰修正可能付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケーストラスコ品番651-3742幅(mm)280高さ(mm)355奥行(mm)195電源(V)100ケーブル長(m)20外径(Φmm)挿入部:28機能首振りモニター(上下、左右)、デジタル3倍ズーム、画面反転、距離表示適合管径(Φmm)30~110ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウムイオン電池(2.5時間充電、3.5時間使用可能[標準値])ディスプレイ5インチ(タッチパネル式、大型モニター)解像度1920×1080バッテリー容量(Ah)0.4画素数約200万(フルHD)ケーブル径(Φmm)6.6挿入部有効長(m)19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3466555144R010
298,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする