曜日別特売

超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”

超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” - 作新工業

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
静電防止タイプになります。

用途
搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。
AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護
製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ
摺動ワッシャーライニング
印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。
仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
引張強度(N/10mm)
最大テープ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34674021130AS-300x40160-56520.2754165
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34674030250AS-300x40160-58110.3991185
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする