セクショナルキッチン”GKシリーズ” 調理台

セクショナルキッチン”GKシリーズ” 調理台 - LIXILセクショナルキッチン”GKシリーズ” 調理台 - LIXIL

木製扉・木製キャビネットが暖かい空間を演出します。
シンプルなデザインかつ、基本機能もしっかり備えているコストパフォーマンスに優れたキッチンです。

材質扉:特殊ウレタン化粧パーティクルボード、上板(トップ):ステンレス高さ(mm)800奥行(mm)550内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34666610GKF-T-30Y456-0485300
26,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666619GKF-T-45Y456-0493450
30,500
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする