昭和ブリッジ販売
舟付多機能運搬車
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。
一台二役です。(一輪車とコンテナカー)
使い勝手の良い一輪車です。
トラスコ品番
239-4677
材質
フレーム部:アルミ合金、舟:プラスチック(PP)、ホイール:アルミ合金、タイヤ:天然ゴム(NR)
長さ(mm)
1190
幅(mm)
525
高さ(mm)
710
容量(L)
56
均等荷重(kg)
100
タイヤタイプ
空気入(13×3)
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34669349
CC3-2FA-1
¥62,000
¥
48,980
¥53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません