曜日別特売

空冷式ディーゼル発電機(交流専用)

空冷式ディーゼル発電機(交流専用) - ヤンマー空冷式ディーゼル発電機(交流専用) - ヤンマー

ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。
大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。
新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(メーカー比)

用途
夜間の照明用電源。
災害などの非常用予備電源。
建設・建築・土木作業。
使用燃料軽油内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
周波数(Hz)
タンク容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
周波数(Hz)
全幅(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672657YDG350VS-5E-W248-39697135059815
1,052,000
749,800
824,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672666YDG350VS-6E-W248-24947136059815
1,052,000
749,800
824,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672675YDG500VS-5E-W248-39719105052716
1,295,000
959,800
1,055,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672700YDG600VST-5E-W248-24959105052716
1,320,000
1,098,000
1,207,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672709YDG600VST-6E-W248-24969106052716
1,320,000
1,098,000
1,207,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672691YDG500VS-6E-W248-39709106052716
1,295,000
959,800
1,055,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする