GS
充電式芝刈機”エコモ3000”(25.2V)
環境に優しいリチウムイオン電池搭載の自走式芝刈機です。
コードがないので作業性に優れています。
1回の充電で約30分の使用が可能です。(電池パック2個使用時)
用途
芝刈り。
付属品
充電器(NO.BC9080KB)、電池パック2個(NO.BPL-25K)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)
トラスコ品番
423-9911
長さ(mm)
1400
幅(mm)
450
高さ(mm)
800
電源(V)
電池パック×2個(DC25.2V・3.0Ah リチウムイオン)
刈込み幅(mm)
300
ブレード枚数
5
刈込み高さ(mm)
5~30
集草容量(L)
28.7
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34666531
ECO-3000
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません