ビクター
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
簡単に芯振れの修正を行うことができます。
割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途
割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状
一体爪(内爪・外爪)
内容量
1台
注意
※把握範囲は( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
チャック外径(Φmm)
外径把握(mm)
内径把握(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672490
SC4A
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M5×50 6本、レンチ:4mm 1本、6mm 1本
443-7993
102
2~84(106)
26~72(94)
¥
101,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672499
SC5A
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M8×65 3本、レンチ:6mm 1本
443-8001
132
2~105(132)
33~94(120)
¥
102,600
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません