ビクター
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
簡単に芯振れの修正を行うことができます。
割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途
割出台・旋盤・研削盤などに。
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状
分割爪(下爪・硬爪)
内容量
1台
注意
※把握範囲は( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
チャック外径(Φmm)
外径把握(mm)
内径把握(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672508
TC10A
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×95 3本、レンチ:10mm 1本、生爪:1set
443-8019
274
10~229(277)
72~208(256)
¥
246,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672517
TC12A
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×105 3本、レンチ:10mm 1本、生爪:1set
443-8027
310
10~258(322)
82~238(302)
¥
340,600
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672526
TC6A
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×70 3本、レンチ:8mm 1本、生爪:1set
443-8035
167
3~135(170)
52~119(154)
¥
117,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672535
TC8A
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×80 3本、レンチ:8mm 1本、生爪:1set
443-8043
210
3~171(221)
56~152(203)
¥
161,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません