ビクター
薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途
マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状
一体爪(内爪・外爪)
内容量
1台
注意
※把握範囲は( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
チャック外径(Φmm)
外径把握(mm)
内径把握(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672429
MC-12
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本
443-7900
302
5~250(298)
65~220(268)
¥
366,300
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672438
MC-5
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M8×50 3本、レンチ:6mm 1本
443-7918
134
2~74(90)
37~66(82)
¥
114,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672447
MC-6
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M8×55 3本、レンチ:6mm 1本
443-7926
165
3~103(118)
44~83(98)
¥
131,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672456
MC-7
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×60 3本、レンチ:8mm 1本
443-7934
190
3~120(145)
48~92(117)
¥
145,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672465
MC-9
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×65 3本、レンチ:10mm 1本
443-7942
230
3~160(180)
56~118(138)
¥
197,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません