ビクター
薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途
マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。
付属品
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1set
トラスコ品番
443-7951
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
チャック外径(Φmm)
302
爪形状
分割爪(下爪・硬爪)
外径把握(mm)
5~250(298)
内径把握(mm)
77~230(278)
把握力(kN)
55
内容量
1台
注意
※把握範囲は( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672481
MCT-12
¥
413,200
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません