曜日別特売

精密測定機用レバーチャック(3ツ爪)

精密測定機用レバーチャック(3ツ爪) - ビクター精密測定機用レバーチャック(3ツ爪) - ビクター

小型・薄型・軽量です。
精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。

用途真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。トラスコ品番406-9331材質本体:SCM435、硬爪:SCM415高さ(mm)28(本体のみ)、41(爪含む)チャック外径(Φmm)63本体厚さ(mm)28外径把握(mm)0.8~50(63)内径把握(mm)16~42(58)把握力(kN)1.3内容量1台
注意
※把握範囲は(最大)まで把握は可能ですが推奨しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672420LC-063M
126,200
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする