高速CPU WS IoT2025fS Std 4DラックNAS 8TB

高速CPU WS IoT2025fS Std 4DラックNAS 8TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。

仕様●最大ストレージ容量:8000GB●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(W):430mm●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●VCCI:対応 VCCI Class A●本体サイズ(D):407mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●RAID対応:ソフトウェア●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●本体重量(g):7700●ホットスワップ:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●搭載済ストレージ容量:8000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット最大搭載数:4台●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WebDAV:対応●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●本体サイズ(H):44mm●エネルギー消費効率:0.00462 IV区分メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687628HDL4-Z25SI3B08U
506,000
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする