1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg~
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024内容量1台