Mini400G9 i5-12500T/16/S256n/11P/O24HBD/

Mini400G9 i5-12500T/16/S256n/11P/O24HBD/ - HP(日本ヒューレット・パッカード)

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg

仕様●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●J-Moss:対応●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)最大消費電力(W)42解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34688021BZ5C3AT#ABJ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする