・AI技術を用いた高画質エンジンにより、従来からの高精細、広色域、高コントラスト処理の技術に磨きをかけ、ネット動画や地上波の画質向上を実現しています。・Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。・立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
仕様●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●光デジタル音声出力端子数:1個●電波法:適合●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(本体):適合●BSデジタルチューナー数:2個●LAN端子:1●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●年間消費電力量:144kWh/年●地上デジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:3個●画素数(垂直):2160●PC入力端子:なし●本体重量(g):9500●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):700x1112x248●画素数(水平):3840●音声映像入力端子:ビデオ入力端子付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。備考テレビスタンド含む定格消費電力155Wスピーカー20W(10W+10W)画面サイズ50型アスペクト比16:09パネル種類VA×LED内容量1台