Let’s note QR4 店(i5/11P/CG)

Let’s note QR4 店(i5/11P/CG) Panasonic(パナソニック)

仕様●ディスプレイサイズ:12.4型●メインメモリ(最大):16GB●VCCI:対応●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★)●タッチパネル:搭載●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/1●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●WWAN:なし●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録●電波法:適合●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●CPU詳細:Corei5-1335U●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●本体重量(g):1029●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●メモリカードスロット:あり(SD)●ストレージタイプ:SSD 最大消費電力(W)65 解像度1920×1280 Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1*2,USB3.0*3 オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34688048 CF-QR4JDTCR
オープン
379,800
417,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする