三菱電機
台所用換気扇 25cm クリーンコンパック
お掃除ラクラク&とっても省エネ!
羽根の取外しがワンタッチで可能
油捕集の大容量化で安心・快適
安全性・メンテナンス性に配慮
交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力
20.5/24(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)
2.7
フィルター
フィルターレス
騒音値(dB)
35.5/36(50Hz/60hz)
風量
900/900(50Hz/60Hz)
シャッター
連動式
羽根寸法(cm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34686009
EX-253L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください