三菱電機
台所用換気扇 25cm フィルターコンパック
羽根の取外しがワンタッチで可能
油捕集の大容量化で安心・快適
安全性・メンテナンス性に配慮
交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
使用済みフィルター簡易着脱可能
フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力
21.5/24.5(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)
2.8
フィルター
フィルター付
騒音値(dB)
34.5/34.5(50Hz/60Hz)
風量
672/672(50Hz/60Hz)
シャッター
連動式
羽根寸法(cm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34686000
EX-253LF
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください