イノマタ化学
ターンペーパーホルダー
キッチンペーパーを上から差して、あとは磁石でどこにでもくっつけれます。
輪ゴムが掛けられる便利フック付き
材質
本体・クリップ/スチロール樹脂、吸盤/塩化ビニル樹脂、マグネット/フェライト磁石
色
ホワイト
質量(g)
407
幅(cm)
32.4
高さ(cm)
17.6
奥行き(cm)
11.2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34686018
0096
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください