タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり
Galaxy Tab S10 FE+は13.1インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。
Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。
10090mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。
RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。
本体重量664g
生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
仕様●インストールOS詳細:Android 15●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●タッチパネル:対応●マルチタッチ:対応●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●本体サイズ(W):301mm●防水/防塵:防水防塵あり IP68●その他インターフェース:なし●ディスプレイサイズ:13.1型●ハードウェアキーボード:なし●SIM情報:なし●ディスプレイ詳細:2880x1800 (WQXGA+),TFT●電波法:適合●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):6mm●バッテリ容量:10090mAh●ストレージ容量:128GB●WiMAX:なし●WWAN:なし●メインメモリ:8GB●センサ:加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー●ストレージタイプ:eMMC●有効画素数(インカメラ):1200万画素●メモリカードスロット:あり●本体サイズ(H):195mm●CPU詳細:Exynos 1580●本体重量(g):664解像度2880x1800スピーカーあり デュアルスピーカーポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラあり、インカメラありBluetoothあり Bluetooth5.3内蔵マイクあり無線LANあり Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり 顔認証/指紋認証USBType C USB 2.0オフィスソフトなし内容量1台