10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |